曜日別特売

水性ニス

水性ニス - 和信ペイント水性ニス - 和信ペイント水性ニス - 和信ペイント水性ニス - 和信ペイント水性ニス - 和信ペイント水性ニス - 和信ペイント水性ニス - 和信ペイント水性ニス - 和信ペイント

着色とつや出しが同時にできる工作用ニス
着色とつや出しが同時にできる工作用ニス

用途屋内に飾る木の工作品質量(kg)4.45内容量(L)4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)155×115×335主な用途屋内に飾る木の工作品使用場所屋内危険物の類別非危険物油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応特性艶だし内容量1個
全6種類を絞り込む
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28537068911301透明クリヤー64-8285-81
9,390
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
28537077911302メープル64-8285-82
9,390
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
28537086911303チーク64-8285-83
9,390
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
28537095911304オールナット64-8285-84
9,390
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
28537104911305マホガニー64-8285-85
9,390
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
28537120911306けやき64-8285-86
9,390
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニス/ツヤだし/ステイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする