曜日別特売

デニムジャケット

デニムジャケット - GRANCISCOデニムジャケット - GRANCISCOデニムジャケット - GRANCISCOデニムジャケット - GRANCISCO

綿100%素材の4倍以上の耐摩耗性を発揮するCORDURA使用。

用途耐久性を高めつつ、軽量化を図ったオールシーズンモデル。種別ジャケットナチュラルブルー混率(%)綿62・ポリエステル20・ナイロン16・ポリウレタン2機能ストレッチ、耐摩耗性内容量1枚
注意
※色移りしますので、他の洗濯物と一緒に洗濯したり、ぬれた状態で重ねあわせないでください。
全7種類を絞り込む
サイズ
7種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28542275GCA600S100426060
14,800
7,590
8,349(税込)
4日以内出荷
28542284GCA600M106446162
14,800
7,590
8,349(税込)
4日以内出荷
28542300GCA600L112466264
14,800
7,590
8,349(税込)
4日以内出荷
28542309GCA600LL118486366
14,800
7,590
8,349(税込)
4日以内出荷
28542318GCA6003L124506468
14,800
7,590
8,349(税込)
4日以内出荷
28542327GCA6004L130536670
14,800
7,590
8,349(税込)
4日以内出荷
28542336GCA6005L136566870
14,800
7,590
8,349(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする