曜日別特売

マルチカラーペーパー 厚口

マルチカラーペーパー 厚口 - スマートバリューマルチカラーペーパー 厚口 - スマートバリューマルチカラーペーパー 厚口 - スマートバリューマルチカラーペーパー 厚口 - スマートバリューマルチカラーペーパー 厚口 - スマートバリューマルチカラーペーパー 厚口 - スマートバリューマルチカラーペーパー 厚口 - スマートバリューマルチカラーペーパー 厚口 - スマートバリュー

カラーバリエーション豊富な国産カラーペーパー厚口タイプです。
A4、A3サイズはレモン、クリーム、うぐいす、浅黄、空、さくら、桃の7色、B4サイズはクリーム、うぐいす、空、桃の4色展開です。
マルチタイプでカラーコピー機、モノクロコピー機、カラーレーザー、モノクロレーザー、インクジェットに対応。
各色、各サイズ1冊500枚入りです。

仕様繊維方向:長編方向(縦目)入数(枚)500紙質中性紙坪量(g/m2)約90.7紙厚(μm)約109適合プリンタカラーコピー機、モノクロコピー機、カラーレーザー、モノクロレーザー、インクジェット内容量1冊(500枚)
注意
※手差し給紙でご使用ください。
※商品供給の安定化を図るため、製造工場及び仕様の変更をさせていただくことがございます。
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28607147A270J-1レモンA4
3,037
2,998
3,298(税込)
当日出荷
28607156A270J-2クリームA4
3,037
2,998
3,298(税込)
当日出荷
28607165A270J-3うぐいすA4
3,037
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
28607174A270J-4浅黄A4
3,037
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
28607190A270J-5A4
3,037
2,998
3,298(税込)
当日出荷
28607199A270J-6さくらA4
3,037
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
28607208A270J-7A4
3,037
2,998
3,298(税込)
当日出荷
28607217A272J-2クリームB4
4,972
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
返品不可
28607226A272J-3うぐいすB4
4,972
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
返品不可
28607235A272J-5B4
4,972
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
返品不可
28607244A272J-7B4
4,972
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
返品不可
28607260A274J-1レモンA3
6,573
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
返品不可
28607269A274J-2クリームA3
6,573
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
返品不可
28607278A274J-3うぐいすA3
6,573
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
返品不可
28607287A274J-4浅黄A3
6,573
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
返品不可
28607296A274J-5A3
6,573
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
返品不可
28607305A274J-6さくらA3
6,573
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
返品不可
28607314A274J-7A3
6,573
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする