Dyson Pure Cool 空気清浄機能付タワーファン

Dyson Pure Cool 空気清浄機能付タワーファン - ダイソン
(1件のレビュー)

季節を問わず、空気清浄機やサーキュレーターとして使用でき、夏にはスムーズな風を遠くまで送り出す扇風機として使えます。
PM 0.1レベルの微細な粒子を99.95%除去。

用途
縦型扇風機、空気清浄機として。
オールシーズン/扇風機/花粉/ウイルス/タワーファン/サーキュレーター/羽根なし
質量(kg)3.7コード長さ(m)2定格消費電力(W)最小6/最大56電源(AC V)100(50/60Hz)リモコン首振り機能、スリープタイマー、風量調整の操作が可能フィルター交換目安約1年 (1日12時間使用の場合)内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28608529TP00 WSホワイトシルバー
オープン
取扱い終了
45310276TP00 IBサテンブルー
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28608529
2023-06-14
用途: リビングおよび寝室での就寝時
その他業種

微風は極めて心地よい。風が肌に当たる感じは扇風機とは全く別物である。超微風も可能であり、就寝時などには最適である。ただ、風量を5辺りから、6以上にするとファンの音が少し気になるようになる。レベルを5以下で使用するなら気にならないと思う。しかし、これも使い始めの慣れるまでの間のように思う。空気の清浄機能もあるので安心感がある。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする