曜日別特売

3Dデスクファン

3Dデスクファン - TOPLAND3Dデスクファン - TOPLAND3Dデスクファン - TOPLAND3Dデスクファン - TOPLAND3Dデスクファン - TOPLAND3Dデスクファン - TOPLAND

3D首振り卓上扇風機。
上下左右首振りなのでサーキュレーターとしても使用可能。
DCモーター搭載。
持ち運びしやすいハンドル付き。

用途
卓上扇風機、DC扇、デスクファンとして。
机/キッチン/卓上/オフィス/事務所/換気
付属品専用ACアダプター質量(kg)1.46ホワイトハネ径(cm)17羽根枚数7枚モーターDCモーター電源(AC V)100(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22×23.1×31風量調整4段階(微弱・弱・中・強)タイマー機能1/2/4/8時間内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28608687SF-DKL180WT
オープン
5,890
6,479(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする