Galaxy A54 5G レンズ保護ガラスフィルム 「GLASS PREMIUM FILM」 レンズ一体型 スーパークリア

Galaxy A54 5G レンズ保護ガラスフィルム 「GLASS PREMIUM FILM」 レンズ一体型 スーパークリア - LEPLUS NEXT

高透明/カメラレンズ周りまで保護するガラスフィルム/超硬度9H表面強化ガラス

付属品アルコール洗浄布・クリーニングクロス付属サイズ(inch)6.4対応機種Galaxy A54 5G SC-53D/SCG21特性ガラス内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28602107LN-23SG5FGLEN
1,164
799
879(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする