スリーライン
16.5cm丸皿
マットな質感とリムのエンボス加工がまるで陶器のような質感のRINKA。ワンランク上の食卓を演出します。
適合
TK-170
材質
メラミン
直径(Φmm)
165
高さ(mm)
23
シリーズ
RINKA
対応
オーブン:×、スチコン:×、次亜塩素酸漂白剤:×、酸素系漂白剤:〇
電子レンジ
×
食器洗浄機
○
消毒保管庫
○
食器の種類
洋食器
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28593619
M15104RTM
溜
¥
1,070
¥
899
¥
989
(税込)
5日以内出荷
28593628
M15104RB
ブルー
¥
1,070
¥
899
¥
989
(税込)
5日以内出荷
28593637
M15104RI
アイボリー
¥
1,070
¥
899
¥
989
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください