23cm深皿

23cm深皿 - スリーライン

マットな質感とリムのエンボス加工がまるで陶器のような質感のRINKA。ワンランク上の食卓を演出します。

適合293-OP材質メラミン形状丸皿容量(mL)230直径(Φmm)230高さ(mm)39シリーズRINKA対応オーブン:×、スチコン:×、次亜塩素酸漂白剤:×、酸素系漂白剤:〇電子レンジ×食器洗浄機消毒保管庫食器の種類洋食器内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28593725M15107RTM
1,700
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする