スリーライン
23cm深皿
マットな質感とリムのエンボス加工がまるで陶器のような質感のRINKA。ワンランク上の食卓を演出します。
材質
メラミン
形状
丸皿
容量(mL)
230
直径(Φmm)
230
高さ(mm)
39
シリーズ
RINKA
対応
オーブン:×、スチコン:×、次亜塩素酸漂白剤:×、酸素系漂白剤:〇
電子レンジ
×
食器洗浄機
○
消毒保管庫
○
食器の種類
洋食器
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28593768
M15107RB
294-OP
ブルー
¥
1,700
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
28593777
M15107RI
295-OP
アイボリー
¥
1,700
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください