曜日別特売

25cm長六角皿

25cm長六角皿 - スリーライン25cm長六角皿 - スリーライン25cm長六角皿 - スリーライン

マットな質感とリムのエンボス加工がまるで陶器のような質感のRINKA。ワンランク上の食卓を演出します。

材質メラミン容量(mL)490高さ(mm)35シリーズRINKA短辺(mm)135長辺(mm)245対応オーブン:×、スチコン:×、次亜塩素酸漂白剤:×、酸素系漂白剤:〇電子レンジ×食器洗浄機消毒保管庫食器の種類洋食器内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28593786M15106RTM
1,560
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
28593795M15106RBブルー
1,560
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
28593804M15106RIアイボリー
1,560
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする