スリーライン
25cm深皿
25cm深皿は既存の23cm深皿のシェイプを踏襲したひとまわり大きなディーププレートです。
使いやすい深さでボリュームのあるアラカルトをはじめ、余白を活かしたお洒落な皿盛りメニューにも便利です。
材質
メラミン
形状
丸皿
容量(mL)
300
直径(Φmm)
252
高さ(mm)
37
シリーズ
RINKA
対応
オーブン:×、スチコン:×、次亜塩素酸漂白剤:×、酸素系漂白剤:〇
電子レンジ
×
食器洗浄機
○
消毒保管庫
○
食器の種類
洋食器
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28593820
M15108RTM
溜
¥
1,900
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
28593829
M15108RB
ブルー
¥
1,900
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください