スリーライン
25cm深皿
25cm深皿は既存の23cm深皿のシェイプを踏襲したひとまわり大きなディーププレートです。
使いやすい深さでボリュームのあるアラカルトをはじめ、余白を活かしたお洒落な皿盛りメニューにも便利です。
材質
メラミン
形状
丸皿
色
アイボリー
容量(mL)
300
直径(Φmm)
252
高さ(mm)
37
シリーズ
RINKA
対応
オーブン:×、スチコン:×、次亜塩素酸漂白剤:×、酸素系漂白剤:〇
電子レンジ
×
食器洗浄機
○
消毒保管庫
○
食器の種類
洋食器
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28593865
M15108RI
¥
1,900
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください