スリーライン
ウェーブ皿(蓋)
煮物、炒め物、揚げ物などの盛付に使えるウェーブ皿。深さがあるので汁気のある料理にも使いやすい形状です。
材質
フォーリスト(メラミン)
寸法(mm)
186×124×33
シリーズ
フォーリスト
対応
オーブン:×、スチコン:×、次亜塩素酸漂白剤:×、酸素系漂白剤:〇
電子レンジ
×
食器洗浄機
○
消毒保管庫
○
食器の種類
和食器
内容量
1個
注意
※蓋のみ(身と蓋は別売りです。)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28593874
M-438FOCS
春秋菊(しゅんじゅうぎく)
¥
1,710
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
28593890
M-438FOAS
菜根賦(さいこんふ)
¥
1,710
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください