スリーライン
ウェーブ皿(身)
煮物、炒め物、揚げ物などの盛付に使えるウェーブ皿。深さがあるので汁気のある料理にも使いやすい形状です。
材質
フォーリスト(メラミン)
形状
変形皿
容量(mL)
370
高さ(mm)
38
シリーズ
フォーリスト
短辺(mm)
122
長辺(mm)
184
対応
オーブン:×、スチコン:×、次亜塩素酸漂白剤:×、酸素系漂白剤:〇
電子レンジ
×
食器洗浄機
○
消毒保管庫
○
食器の種類
和食器
内容量
1個
注意
※身のみ(身と蓋は別売りです。)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28593899
M-437FOC
春秋菊(しゅんじゅうぎく)
¥
2,130
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
28593908
M-437FOA
菜根賦(さいこんふ)
¥
2,130
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください