スリーライン
角皿(身)
大空を千鳥が舞っている様子は愛らしさと懐かしさを感じさせ、四季を通じて食事を愉しませてくれます。
材質
メラミン
容量(mL)
200
高さ(mm)
40
シリーズ
舞千鳥(まいちどり)
短辺(mm)
118
長辺(mm)
162
対応
オーブン:×、スチコン:×、次亜塩素酸漂白剤:×、酸素系漂白剤:〇
電子レンジ
×
食器洗浄機
○
消毒保管庫
○
食器の種類
和食器
内容量
1個
注意
※身のみ(身と蓋は別売りです。)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28594057
M-717MC
¥
1,130
¥
949
¥
1,044
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください