スリーライン
子ども用10.5cm飯碗(蓋)
ほんわか笑顔に癒されるスヌーピーと仲間たちが描かれたシリーズです。楽しい食事タイムがどんどん広がります。
材質
メラミン
色
スヌーピー&フレンズ
直径(Φmm)
105
高さ(mm)
31
タイプ
蓋
対応
オーブン:×、スチコン:×、次亜塩素酸漂白剤:×、酸素系漂白剤:〇
電子レンジ
×
食器洗浄機
○
消毒保管庫
○
食器の種類
子供用食器
内容量
1個
注意
※蓋のみ(身と蓋は別売りです。)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28594118
DP-1FSNF
¥
690
¥
639
¥
703
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください