スリーライン
子ども用小皿
ほんわか笑顔に癒されるスヌーピーと仲間たちが描かれたシリーズです。楽しい食事タイムがどんどん広がります。
材質
メラミン
色
スヌーピー&フレンズ
直径(Φmm)
109
高さ(mm)
15
対応
オーブン:×、スチコン:×、次亜塩素酸漂白剤:×、酸素系漂白剤:〇
電子レンジ
×
食器洗浄機
○
消毒保管庫
○
食器の種類
子供用食器
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28594188
DP-107SNF
¥
680
¥
629
¥
692
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください