スリーライン
四角深プレート
カラフルな色合いと使い勝手のいい形状がビュッフェシーンをより華やかに演出します。
材質
メラミン
容量(mL)
355
高さ(mm)
40
シリーズ
カフェスタイル
短辺(mm)
150
長辺(mm)
192
対応
オーブン:×、スチコン:×、次亜塩素酸漂白剤:×、酸素系漂白剤:〇
電子レンジ
×
食器洗浄機
○
消毒保管庫
○
食器の種類
洋食器
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28594249
M15002CG
グリーン
¥
1,160
¥
979
¥
1,077
(税込)
5日以内出荷
28594258
M15002CY
イエロー
¥
1,160
¥
979
¥
1,077
(税込)
5日以内出荷
28594267
M15002COR
オレンジ
¥
1,160
¥
979
¥
1,077
(税込)
5日以内出荷
28594276
M15002CE
益子
¥
1,160
¥
979
¥
1,077
(税込)
5日以内出荷
28594285
M15002PW
パルホワイト
¥
1,180
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください