曜日別特売

楕円皿(身)

楕円皿(身) - スリーライン

大空を千鳥が舞っている様子は愛らしさと懐かしさを感じさせ、四季を通じて食事を愉しませてくれます。

材質メラミン舞千鳥(まいちどり)容量(mL)350高さ(mm)40短辺(mm)126長辺(mm)172対応オーブン:×、スチコン:×、次亜塩素酸漂白剤:×、酸素系漂白剤:〇電子レンジ×食器洗浄機消毒保管庫食器の種類和食器内容量1個
注意
※身のみ(身と蓋は別売りです。)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28594310M-715MC
1,210
999
1,099(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする