スリーライン
八角小鉢
カラフルな色合いと使い勝手のいい形状がビュッフェシーンをより華やかに演出します。
材質
メラミン
シリーズ
カフェスタイル
対応
オーブン:×、スチコン:×、次亜塩素酸漂白剤:×、酸素系漂白剤:〇
電子レンジ
×
食器洗浄機
○
消毒保管庫
○
食器の種類
和食器
内容量
1個
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
色
容量(mL)
高さ(mm)
短辺(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28594425
M25004CG
P-301NI、P-301
グリーン
250
54
110
¥
710
¥
599
¥
659
(税込)
4日以内出荷
28594434
M25004CY
P-301NI、P-301
イエロー
250
54
110
¥
710
¥
599
¥
659
(税込)
5日以内出荷
28594450
M25004COR
P-301NI、P-301
オレンジ
250
54
110
¥
710
¥
599
¥
659
(税込)
4日以内出荷
28594459
M25004CE
P-301NI、P-301
益子
250
54
110
¥
710
¥
599
¥
659
(税込)
5日以内出荷
28594468
M25004PW
P-301NI、P-301
パルホワイト
250
54
110
¥
720
¥
609
¥
670
(税込)
5日以内出荷
28594477
M25005CG
P-223
グリーン
150
35
100
¥
660
¥
559
¥
615
(税込)
5日以内出荷
28594486
M25005CY
P-223
イエロー
150
35
100
¥
660
¥
559
¥
615
(税込)
4日以内出荷
28594495
M25005COR
P-223
オレンジ
150
35
100
¥
660
¥
559
¥
615
(税込)
5日以内出荷
28594504
M25005CE
P-223
益子
150
35
100
¥
660
¥
559
¥
615
(税込)
5日以内出荷
28594520
M25005PW
P-223
パルホワイト
150
35
100
¥
670
¥
569
¥
626
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください