スリーライン
飯碗(身)
手なじみの良いシンプル形状で、スタッキング性にも優れています。
同シリーズの既存アイテムと組み合わせて主菜、副菜、汁物、ご飯のトレイメイクが完成します。
材質
メラミン
色
溜
容量(mL)
370
直径(Φmm)
130
高さ(mm)
68
シリーズ
RINKA
対応
オーブン:×、スチコン:×、次亜塩素酸漂白剤:×、酸素系漂白剤:〇
電子レンジ
×
食器洗浄機
○
消毒保管庫
○
食器の種類
和食器
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28594766
M26101RTM
¥
970
¥
819
¥
901
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください