スリーライン
子ども用ボール
淡いピンクを基調とした可愛い動物柄です。ほっこり陽気な風合いが、子供たちの食事を”るんるん”気分にしてくれます。
材質
メラミン
形状
丸皿
容量(mL)
285
直径(Φmm)
117
高さ(mm)
50
シリーズ
るんるん
対応
オーブン:×、スチコン:×、次亜塩素酸漂白剤:×、酸素系漂白剤:〇
電子レンジ
×
食器洗浄機
○
消毒保管庫
○
食器の種類
子供用食器
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28594915
M-617RN
¥
900
¥
749
¥
824
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください