曜日別特売

ポイントタップ ロングシャンク(エンドミルシャンク) A-LT-POT ねじの種類:M

ポイントタップ ロングシャンク(エンドミルシャンク) A-LT-POT ねじの種類:M - OSG(オーエスジー)ポイントタップ ロングシャンク(エンドミルシャンク) A-LT-POT ねじの種類:M - OSG(オーエスジー)

切れ味重視の刃先仕様で切りくず形状を安定化。切りくず排出を促す不等リード溝により、切りくず排出性が大幅に向上。
幅広い被削材に対応。難削材でもむしれの無いめねじを実現。手動式のボール盤から最新のマシニングセンタまで幅広い加工設備に対応。

用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:◎、調質鋼(25~35HRC):◎、調質鋼(35~45HRC):○、ステンレス鋼:◎、工具鋼:○、鋳鋼:◎、ダクタイル鋳鉄:◎、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○、チタン合金:○材質粉末ハイス溝数3ねじの種類M表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)許容差h7食付5PRoHS指令(10物質対応)対応精度表記STD内容量1本
注意
※精度は2Bめねじ相当適応のタップ推奨精度です。
※タップ精度はめねじ精度を保証するものではありません。
※再研磨はお勧めしておりません。
※送りの不安定な機械で使用しますと、めねじ拡大トラブルが発生する場合がありますのでご注意下さい。
全16種類を絞り込む
全長(mm)
呼び寸法
シャンク径(Φmm)
16種類すべて表示中
注文コード
品番
幅(mm)
全長(mm)
質量(g)
呼び寸法
シャンク径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28597155A-LT-POT 5P STD M3×0.5×150-4四角部/DRVS:3.215016M3×0.54
9,560
6,898
7,588(税込)
当日出荷
28597164A-LT-POT 5P STD M4×0.7×150-6四角部/DRVS:4.515031M4×0.76
8,410
5,898
6,488(税込)
翌日出荷
返品不可
28597180A-LT-POT 5P STD M5×0.8×150-6四角部/DRVS:4.515032M5×0.86
7,840
5,698
6,268(税込)
翌日出荷
返品不可
28597189A-LT-POT 5P STD M6×1×150-6四角部/DRVS:4.515033M6×16
7,540
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
28597198A-LT-POT 5P STD M6×1×200-6四角部/DRVS:4.520046M6×16
9,890
6,998
7,698(税込)
翌日出荷
返品不可
28597207A-LT-POT 5P STD M8×1.25×150-8四角部/DRVS:615056M8×1.258
8,940
6,298
6,928(税込)
翌日出荷
返品不可
28597225A-LT-POT 5P STD M10×1.5×150-8四角部/DRVS:615064M10×1.58
10,500
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
返品不可
28597234A-LT-POT 5P STD M10×1.5×200-8四角部/DRVS:620084M10×1.58
12,300
8,898
9,788(税込)
翌日出荷
返品不可
28597250A-LT-POT 5P STD M10×1.25×150-8四角部/DRVS:615064M10×1.258
10,500
7,398
8,138(税込)
4日以内出荷
返品不可
28597259A-LT-POT 5P STD M10×1.25×200-8四角部/DRVS:620084M10×1.258
12,300
8,898
9,788(税込)
4日以内出荷
返品不可
28597268A-LT-POT 5P STD M12×1.75×150-10四角部/DRVS:815096M12×1.7510
12,400
8,798
9,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
28597277A-LT-POT 5P STD M12×1.75×200-10四角部/DRVS:8200127M12×1.7510
14,900
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
28597286A-LT-POT 5P STD M14×2×200-12四角部/DRVS:9200179M14×212
18,300
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
28597295A-LT-POT 5P STD M16×2×200-16四角部/DRVS:12200281M16×216
21,300
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
28597304A-LT-POT 5P STD M20×2.5×200-16四角部/DRVS:12200322M20×2.516
31,600
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
28597216A-LT-POT 5P STD M8×1.25×200-8四角部/DRVS:620078M8×1.258
11,300
7,998
8,798(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする