アルミ合金用 DLCコート 3枚刃 超硬エンドミル ショート形 AERO-ETS

アルミ合金用 DLCコート 3枚刃 超硬エンドミル ショート形 AERO-ETS - OSG(オーエスジー)

高出力機械の性能を最大限活用。航空機の大型アルミ部品の高能率加工に最適。80kW超の高出力機械にはAEROシリーズが最適。
高出力機械に対応:高剛性な工具形状。優れた切りくず排出性:溝フォーム。
優れた耐溶着性・潤滑性:DLCコーティング。切れ味抜群:シャープな刃先。
AERO-ETS:荒~仕上げ加工用 3刃ショート

用途80kW超の高出力機械でのアルミニウム合金の高速加工材質超硬合金刃数3全長(mm)100表面処理DLCコーティング首下長(mm)55ねじれ角(°)約30外径許容差(mm)0~-0.02RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
注意
※切りくずは切削油剤・エアブロー等で強制排出を行って下さい。
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
首径(mm)
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28599334AERO-ETS 1214818121112
17,100
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
28599350AERO-ETS 12×R114618121112
18,800
14,980
16,478(税込)
翌日出荷
返品不可
28599359AERO-ETS 12×R314718121112
18,800
14,980
16,478(税込)
翌日出荷
返品不可
28599368AERO-ETS 16250241614.416
39,900
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
28599377AERO-ETS 16×R1251241614.416
42,200
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
28599386AERO-ETS 16×R3252241614.416
42,200
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
28599395AERO-ETS 16×R4251241614.416
42,200
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
28599404AERO-ETS 16×R5251241614.416
42,200
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
28599420AERO-ETS 2038030201820
48,600
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
28599429AERO-ETS 20×R138230201820
51,800
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
28599438AERO-ETS 20×R338430201820
51,800
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
28599447AERO-ETS 20×R438130201820
51,800
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
28599456AERO-ETS 20×R538130201820
51,800
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
28599465AERO-ETS 2558037.5252325
61,600
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
28599474AERO-ETS 25×R157537.5252325
65,900
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
28599490AERO-ETS 25×R357637.5252325
65,900
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
28599499AERO-ETS 25×R457637.5252325
65,900
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
28599508AERO-ETS 25×R557637.5252325
65,900
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする