アルミ合金用 DLCコート 3枚刃 超硬エンドミル ロング形 AERO-ETL

アルミ合金用 DLCコート 3枚刃 超硬エンドミル ロング形 AERO-ETL - OSG(オーエスジー)

高出力機械の性能を最大限活用。航空機の大型アルミ部品の高能率加工に最適。80kW超の高出力機械にはAEROシリーズが最適。
高出力機械に対応:高剛性な工具形状。優れた切りくず排出性:溝フォーム。
優れた耐溶着性・潤滑性:DLCコーティング。切れ味抜群:シャープな刃先。
AERO-ETL:仕上げ加工用 3刃ロング

用途80kW超の高出力機械でのアルミニウム合金の高速加工材質超硬合金刃数3全長(mm)110刃長(mm)50表面処理DLCコーティングねじれ角(°)約35外径許容差(mm)0~-0.02RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
注意
※切りくずは切削油剤・エアブロー等で強制排出を行って下さい。
全14種類を絞り込む
シャンク径(Φmm)
外径(Φmm)
14種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(g)
シャンク径(Φmm)
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28599614AERO-ETL 121531212
23,100
18,980
20,878(税込)
翌日出荷
返品不可
28599630AERO-ETL 12×R11541212
24,600
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
28599639AERO-ETL 12×R31541212
24,600
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
28599648AERO-ETL 12×R41551212
24,600
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
28599657AERO-ETL 162691616
49,700
39,980
43,978(税込)
翌日出荷
返品不可
28599666AERO-ETL 16×R12711616
51,900
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
28599675AERO-ETL 16×R32711616
51,900
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
28599684AERO-ETL 16×R42721616
51,900
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
28599700AERO-ETL 16×R52711616
51,900
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
28599709AERO-ETL 204172020
58,900
46,980
51,678(税込)
翌日出荷
返品不可
28599718AERO-ETL 20×R14162020
61,300
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
28599727AERO-ETL 20×R34172020
61,300
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
28599736AERO-ETL 20×R44182020
61,300
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
28599745AERO-ETL 20×R54182020
61,300
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする