OSG(オーエスジー)
WXLコート 超硬ラフィングエンドミル (サイレントタイプ) SI-WC-RESF
底刃の不等分割形状、外周刃の不等リード形状で"静かなる重切削"を実現します。
耐摩耗性、耐溶着性に優れており、幅広い被削材に適応します。
用途
一般構造用鋼・炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼(~40HRC)・焼入れ鋼・工具鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・銅合金・アルミ合金・チタン合金・耐熱合金
材質
超硬合金
幅(mm)
コーナ面取:0.5
刃数
4
表面処理
WXLコーティング
外径許容差(mm)
0~-0.05
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
注意
※機械、ホルダは剛性のある精度の高いものをご使用下さい。
※切込深さ、機械剛性等使用状況により、回転速度、送り速度を調整下さい。
※切削油剤は被削材に適したもので、発煙性のないものをご使用下さい。
※乾式の場合には、切りくず詰まりが無いよう、エアブローにて切りくずを除去下さい。
全8種類を絞り込む
全長(mm)
60
80
刃長(mm)
13
19
22
26
シャンク径(Φmm)
6
8
10
12
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
全長(mm)
質量(g)
タイプ
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28599867
SI-WC-RESF 6
60
25
弱ねじれタイプ
13
6
¥
17,900
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
当日出荷
28599876
SI-WC-RESF 8
80
57
弱ねじれタイプ
19
8
¥
20,900
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌日出荷
返品不可
28599885
SI-WC-RESF 10
80
84
弱ねじれタイプ
22
10
¥
23,800
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
28599894
SI-WC-RESF 12
80
120
弱ねじれタイプ
26
12
¥
27,300
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌日出荷
返品不可
28599910
SI-WC-RESF 6H
60
25
強ねじれタイプ
13
6
¥
17,900
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
当日出荷
28599919
SI-WC-RESF 8H
80
57
強ねじれタイプ
19
8
¥
20,900
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌日出荷
返品不可
28599928
SI-WC-RESF 10H
80
84
強ねじれタイプ
22
10
¥
23,800
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌日出荷
返品不可
28599937
SI-WC-RESF 12H
80
120
強ねじれタイプ
26
12
¥
27,300
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください