OSG(オーエスジー)
ヘッド交換式エンドミル PXM専用コレット
PXMCは「OSG PHOENIX PXMシリーズ」のヘッド専用コレットです。
用途
取り付け可能ヘッド:PXNH、PXNL、PXSE、PXSM、PXDR、PXRE、PXHF-AM、PXBE、PXBM
幅(mm)
D3:26
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
タイプ
首径(mm)
首下長(mm)
締結タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28600348
PXMC-C1205
10.5
エキストラショート
11.7
5
C12
¥16,000
¥
12,980
¥14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
28600357
PXMC-C1605
10.5
エキストラショート
15.7
5
C16
¥16,000
¥
12,980
¥14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
28600366
PXMC-C2005
10.5
エキストラショート
19.6
5
C20
¥16,000
¥
12,980
¥14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
28600375
PXMC-C2505
10.5
エキストラショート
24
5
C25
¥16,000
¥
12,980
¥14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
28600384
PXMC-C1230
35.5
ショート
11.7
30
C12
¥17,100
¥
12,980
¥14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
28600400
PXMC-C1630
35.5
ショート
15.7
30
C16
¥17,100
¥
12,980
¥14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
28600409
PXMC-C2030
35.5
ショート
19.6
30
C20
¥17,100
¥
12,980
¥14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
28600418
PXMC-C2530
35.5
ショート
24
30
C25
¥17,100
¥
12,980
¥14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください