曜日別特売

肩削りカッタ ねじ込みタイプ PSE SF OSG Phoenix(PSE07)

肩削りカッタ ねじ込みタイプ PSE SF OSG Phoenix(PSE07) - OSG(オーエスジー)

豊富なインサートバリエーションで幅広い被削材に対応します。
底部ノッチによりランピングやヘリカル加工事に切りくずを2つに分断。
切りくずの嚙み込み・巻きつきの発生を抑制し、スムーズに加工可能。

刃長(mm)6油穴ありRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃数
全長(mm)
質量(kg)
径(Φmm)
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28600558PSE07R010SF6-22260.011端面:910
34,500
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
28600567PSE07R012SF6-33260.01端面:1112
42,800
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
28600576PSE07R016SF8-44270.032端面:1516
47,000
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
28600585PSE07R020SF10-44330.063端面:1820
52,700
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
28600594PSE07R025SF12-55350.111端面:2325
61,800
51,980
57,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
28600610PSE07R032SF16-66350.176端面:1732
67,900
56,980
62,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする