曜日別特売

肩削りカッタ PSE07用インサート OSG Phoenix

肩削りカッタ PSE07用インサート OSG Phoenix - OSG(オーエスジー)肩削りカッタ PSE07用インサート OSG Phoenix - OSG(オーエスジー)肩削りカッタ PSE07用インサート OSG Phoenix - OSG(オーエスジー)

肩削りカッタ PSE07シリーズ用インサート。高精度インサートで良好な底面粗さを実現します。

厚さ(mm)2.54寸法L(mm)8.2逃げ角(度)15寸法W1(mm)4チップブレーカブレーカー付RoHS指令(10物質対応)対応切刃数2内容量1箱(10個)
全19種類を絞り込む
コーナーR(mm)
19種類すべて表示中
注文コード
品番
コーナーR(mm)
材種
ブレーカ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28600619ZDKT070302FR-NM CK0100.2CK010NM
14,300
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
28600628ZDKT070304FR-NM CK0100.4CK010NM
14,300
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
28600637ZDKT070304SR-GM XC10150.4XC1015GM
14,300
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
28600646ZDKT070308SR-GM XC10150.8XC1015GM
14,300
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
28600655ZDKT070304SR-GL XC30300.4XC3030GL
14,300
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
28600664ZDKT070304SR-GM XC30300.4XC3030GM
14,300
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
28600680ZDKT070308SR-GL XC30300.8XC3030GL
14,300
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
28600689ZDKT070308SR-GM XC30300.8XC3030GM
14,300
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
28600698ZDKT070304SR-GL XP20250.4XP2025GL
14,300
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
28600707ZDKT070308SR-GL XP20250.8XP2025GL
14,300
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
28600716ZDKT070302SR-GM XP20400.2XP2040GM
14,300
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
28600725ZDKT070304SR-GL XP20400.4XP2040GL
14,300
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
28600734ZDKT070304SR-GM XP20400.4XP2040GM
14,300
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
28600750ZDKT070308SR-GL XP20400.8XP2040GL
14,300
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
28600759ZDKT070308SR-GM XP20400.8XP2040GM
14,300
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
28600768ZDKT070304SR-GL XP30350.4XP3035GL
14,300
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
28600777ZDKT070304SR-GM XP30350.4XP3035GM
14,300
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
28600786ZDKT070308SR-GL XP30350.8XP3035GL
14,300
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
28600795ZDKT070308SR-GM XP30350.8XP3035GM
14,300
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする