OSG(オーエスジー)
HY-PRO 面取り用超硬Qボールエンドミル HY-QCC
ボール部282°の刃付け。パイプ形状など様々な穴形状のバリ取りが可能。
材質
超硬合金
表面処理
WXLコーティング
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃数
全長(mm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
首径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28600847
HY-QCC R1.4
3
60
2.49
4
1.7
¥
11,600
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
28600856
HY-QCC R1.9
3
60
3.38
4
2.4
¥
11,600
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
28600865
HY-QCC R2.4
4
70
4.27
6
3
¥
13,000
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
当日出荷
28600874
HY-QCC R3.9
4
100
6.93
8
4.7
¥
20,100
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください