OSG(オーエスジー)
HY-PRO 面取り用多刃超硬エンドミル HY-HSCM-P(ポジタイプ レギュラ)
高能率・安定加工を実現する刃数:多刃仕様による高送り・高能率加工。
40°ねじれ:切れ味と仕上げ面を高次元で両立。返り・バリが激減。
材質
超硬合金
角度(°)
テーパ半角:45
表面処理
WXLコーティング
ねじれ角(°)
40
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃数
全長(mm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
大端径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28600890
HY-HSCM-P 2×45°×6×5F
5
50
2
6
6
¥
15,600
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌日出荷
返品不可
28600899
HY-HSCM-P 3×45°×8×6F
6
60
2.5
8
8
¥
19,300
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌日出荷
返品不可
28600908
HY-HSCM-P 3×45°×10×6F
6
70
3.5
10
10
¥
25,400
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
28600917
HY-HSCM-P 3×45°×12×6F
6
75
4.5
12
12
¥
28,100
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください