曜日別特売

高密度ポリ10Pプチショルダー

高密度ポリ10Pプチショルダー - グリーンクロス

人気の高密度ポリを使用した軽くて使いやすいプチサイズのショルダーです。
小さいながらも大小10個のポケットを装備し、350mlのボトルも収納可能な実力派。
シンプルなデザインで服装や季節を問わずお使い頂けます。

用途通勤や普段使い、ちょっとしたお出かけなどに。材質ポリエステル寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)150×250×100肩掛けバンド長(mm)620~1200内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28595588621-7321
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28595597621-7322ベージュ
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28595606621-7323グレー
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28595615621-7324ネイビー
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28595624621-7325カーキ
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする