曜日別特売

屋外用長期防錆剤 エアゾール

屋外用長期防錆剤 エアゾール - 旭エンジニアリング

ワックス結晶を微粒子化する特殊な原料を配合しており、雨ざらしの屋外でも優れた防錆効果が得られます。
塗膜に柔軟性があり、引っ搔きキズ・ピンホールが生じても、残存塗膜や自己修復性により、錆の進行を防止します。
チキソ性を持っており、低粘度でも所定膜厚(50μ以上)を確保することが可能であり、特に薄膜となりやすいエッジ部への所定膜厚確保が可能となります。
塗布後、約2時間で乾燥し、屋外構造物に塗布しても乾燥後は、ごみ・ホコリ・砂などが付着することはありません。

用途輸出機械・部品・屋外建造物(タンク、看板、自動販売機、エアコン室外機など)、自動車床下、自動車閉断面、コンクリート用屋外金属型枠等に性能塩水噴露試験(SST):1000時間発錆無し/湿潤箱試験(HCT):2000時間発錆無し/屋内曝露テスト:5年発錆無し/屋外曝露テスト:1年発錆無し(2回塗り)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量330mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性内容量1本(330mL)
関連資料:(0.08MB)
注意
※除去する際は強力洗浄剤PPC330(別売り)をご使用下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28609046NAGR-WAX
2,700
2,498
2,748(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防錆スプレー/潤滑剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする