山崎実業
tower
tower タワー ペット用 ボトル給水器スタンド
ペットがお水を飲めるポイントを好きな場所に作れるスタイリッシュな給水器スタンド。
500mLのお水まで設置可能。
飲み口の高さは最大35cmまで調節できます。無段階調整でぴったりの高さに合わせられます。
材質
スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)
質量(kg)
1.7
シリーズ
tower
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
23×26×44
内寸(cm)
支柱内寸:幅3.5×奥行0.6×高さ41.5
内容量
1個
注意
※給水ボトルは付属しておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28596236
5706
ホワイト
¥
3,698
¥4,068
(税込)
8日以内出荷
28596245
5707
ブラック
¥
3,698
¥4,068
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください