トランスームII

トランスームII - 竹虎トランスームII - 竹虎トランスームII - 竹虎トランスームII - 竹虎トランスームII - 竹虎トランスームII - 竹虎トランスームII - 竹虎トランスームII - 竹虎

すばやい吸収力と高い吸収量で創部管理に最適
親水性不織布と高吸収性ポリマーシートを複合した吸収体が、体液や浸出液を確実に保持。
特に浸出液が多い場合の管理に適しています。

材質ホットメルト親水性不織布、SAPシート、ポリプロピレンSMS医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:14B3X10016000030医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1箱(50枚)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法(cm)
吸収量(mL)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
286082760454911号20×40(パッド17×37)約900
6,000
4,698
5,168(税込)
5日以内出荷
返品不可
286082850454922号20×20(パッド17×17)約400
4,400
3,500
3,850(税込)
5日以内出荷
返品不可
286082940454933号15×20(パッド12×17)約300
2,750
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドレッシング・傷当て材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする