曜日別特売

LEDライトユニット形ベースライト ライトユニット

LEDライトユニット形ベースライト ライトユニット - 三菱電機

Myシリーズ

タイプ集光タイプ/デジタルインターフェース搭載電源定格固定出力・段調光機能付大きさ40形色温度(K)5000光源色昼白色演色指数(Ra)83電球の種類LED内容量1本
注意
※ライトユニットのみの販売です。
※ライトユニットは必ず適合器具本体と組合わせてご使用ください。
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
定格消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
明るさ(Lm)
定格光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28692136EL-LU43034NAHTN100~24221146.632003080
24,300
9,798
10,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
28692118EL-LU41054N2AHTN200~24255176.9100009730
49,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
28692127EL-LU42534NAHTN100~24216.7149.125002490
23,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
LED照明器具への切り替えはお早めに
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
28692118EL-LU41054N2AHTN18875931EL-LU41064NAHTN画像準備中Myシリーズ ライトユニット三菱電機1台
17,980
税込19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
28692127EL-LU42534NAHTN18876055EL-LU42544NAHTN画像準備中Myシリーズ ライトユニット三菱電機1台
8,698
税込9,568
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする