三菱電機
直管LEDランプ搭載ベースライト
Lファインecoシリーズ
仕様
簡易連結具付
形状
逆富士タイプ/2灯用
質量(kg)
2.1/0.6(器具/ランプ)
取付
直付形
タイプ
LDL40
定格
固定出力
定格電圧(V)
100~242
本体
鋼板(亜鉛メッキ仕上)
定格消費電力(W)
38
色温度(K)
5000
ランプの種類
LED
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
128.9
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
明るさ(Lm)
2500
明るさ
FHT32形定格出力器具とほぼ同等
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
83
定格光束(Lm)
4900
反射板
鋼板(白色仕上)
内容量
1台
注意
※三菱直管LEDランプ搭載ベースライトは三菱直管LEDランプとセットでご使用ください。
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28692967
EL-LKV4382CAHN(25N5)
¥
43,100
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
北海道地方
10
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
沖縄地方
1
¥
1,675
/
税込
¥
1,843
沖縄地方
10
¥
1,675
/
税込
¥
1,843
離島
1
お送りできません