曜日別特売

直管LEDランプ搭載ベースライト

直管LEDランプ搭載ベースライト - 三菱電機直管LEDランプ搭載ベースライト - 三菱電機直管LEDランプ搭載ベースライト - 三菱電機直管LEDランプ搭載ベースライト - 三菱電機直管LEDランプ搭載ベースライト - 三菱電機

Lファインecoシリーズ

取付直付・吊下兼用形タイプLDL40定格固定出力定格電圧(V)100~242本体鋼板(白色仕上)色温度(K)5000ランプの種類LED光源色昼白色グリーン購入法適合演色指数(Ra)83反射板鋼板(白色仕上)内容量1台
注意
※三菱直管LEDランプ搭載ベースライトは三菱直管LEDランプとセットでご使用ください。
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
形状
質量(kg)
定格消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光源寿命
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28692976EL-LFH4901BAHN(25N5)反射板タイプ/1灯用1.6/0.3(器具/ランプ)20123.540000時間(光束維持率85%)
34,000
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28692985EL-LFH4901BAHN(39N4)反射板タイプ/1灯用1.6/0.3(器具/ランプ)27142.240000時間(光束維持率90%)
41,000
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28692994EL-LFH4902BAHN(25N5)反射板タイプ/2灯用1.6/0.6(器具/ランプ)38121.540000時間(光束維持率85%)
52,100
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28693010EL-LFH4522CAHN(25N5)反射板タイプ/2灯用/台形ケース2.7/0.6(器具/ランプ)38124.740000時間(光束維持率85%)
55,500
22,980
25,278(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28693019EL-LFH4522CAHN(39N4)反射板タイプ/2灯用/台形ケース2.7/0.6(器具/ランプ)51144.940000時間(光束維持率90%)
69,500
27,980
30,778(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする