三菱電機
直管LEDランプ搭載ベースライト
Lファインecoシリーズ
直付形反射笠付タイプ2灯用LED照明器具。手元でON/OFFが可能なプルスイッチ付タイプ、こまめにOFFすることで、さらなる節電が可能です
形状
反射板タイプ/2灯用/2灯→消灯
質量(kg)
1.6/0.6(器具/ランプ)
取付
直付・吊下兼用形
タイプ
LDL40
定格
初期照度補正・調光(信号)20~100%
定格電圧(V)
100~242
本体
鋼板(白色仕上)
定格消費電力(W)
53
色温度(K)
5000
ランプの種類
LED
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
135.8
光源寿命
40000時間(光束維持率90%)
明るさ(Lm)
3900
明るさ
FHT32形高出力器具とほぼ同等
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
83
定格光束(Lm)
7200
反射板
鋼板(白色仕上)
内容量
1台
注意
※三菱直管LEDランプ搭載ベースライトは三菱直管LEDランプとセットでご使用ください。
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28693037
EL-LFH4912BAHX(39N4)
¥
62,800
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
北海道地方
10
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
沖縄地方
1
¥
1,675
/
税込
¥
1,843
沖縄地方
10
¥
1,675
/
税込
¥
1,843
離島
1
お送りできません