三菱電機
直管LEDランプ搭載ベースライト
Lファインecoシリーズ
オフィスの通路照明や工場の全体照明などさまざまな用途に対応します
形状
トラフタイプ/1灯用
質量(kg)
1.3/0.3(器具/ランプ)
取付
直付・吊下兼用形
タイプ
LDL40
定格
固定出力
定格電圧(V)
100~242
本体
鋼板(白色仕上)
定格消費電力(W)
20
色温度(K)
5000
ランプの種類
LED
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
124.5
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
明るさ(Lm)
2500
明るさ
FHT32形定格出力器具とほぼ同等
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
83
定格光束(Lm)
2490
反射板
鋼板(白色仕上)
内容量
1台
注意
※三菱直管LEDランプ搭載ベースライトは三菱直管LEDランプとセットでご使用ください。
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28693046
EL-LKL4901BAHN(25N5)
¥
26,100
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
北海道地方
10
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
沖縄地方
1
¥
1,675
/
税込
¥
1,843
沖縄地方
10
¥
1,675
/
税込
¥
1,843
離島
1
お送りできません