曜日別特売

LEDライトユニット形ベースライト 人感センサ付器具 器具本体【受注生産品】

LEDライトユニット形ベースライト 人感センサ付器具 器具本体【受注生産品】 - 三菱電機

Myシリーズ
人を検知して自動点灯・自動消灯。
きめ細やかな節電が可能。
センサが検知範囲内の人の動きを感じて自動制御。
空間の安全性や消し忘れを防止し、節電が図れます。
点灯時調光率を5段階で調光可能
見通しのできる場所や人通りの多い場所などにおすすめ

用途工場・倉庫など質量(kg)1.2取付直付形タイプ40形種類中天井用/笠付タイプ本体鋼板(白色仕上(白色塗装))ランプの種類LED人感センサー内容量1台
注意
※器具本体のみの販売です。
※デジタルインターフェース後付オプション(無線調光ユニット、信号調光ユニット、DALI対応ユニット、赤外線調光ユニット)は使用できません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28693177EL-LH-HS41502
24,200
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

交換形LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする