曜日別特売

LEDホスピタルブラケット【受注生産品】

LEDホスピタルブラケット【受注生産品】 - 三菱電機

コンパクト・シンプルな形状で、病室の空間に溶け込むホスピタルブラケット。
点灯方向の切替えで、シーンに応じた光環境を提供。
出幅の少ないコンパクトな薄型形状で明るさを確保
段差の少ない設計で、清掃時やメンテナンスに配慮
上部面形状の高さを合わせ拭取り時にひっかかりの少ない構造。
選べる3タイプでフレキシブルな点灯方式
天井面を明るく照らすベース照明(上方向)、看護時や読書時の読書灯(下方向)、夜間の安全を確保する常夜灯を独立して点灯可能。病室で必要な照明シーンを提供します。
ベッド上から簡単に点灯切替・消灯可能
※プルスイッチによる点灯切替の動作は、下方向→上・下方向→常夜灯→消灯になります。上方向のみの点灯はございません。

用途病院・福祉施設用形状LED一体形カバーベース照明用:アクリル透明拡散/読書用:アクリル乳白質量(kg)2.6取付壁面直付形種類3回路/調光タイプ(常夜灯付)使用温度範囲(℃)5~35定格段調光機能付5~100%(ベース照明)/10~100読書灯()連続調光対応定格電圧(V)100フレームアルミ白色塗装仕上(マンセルNo.N9.3)本体鋼板定格消費電力(W)39.3色温度(K)3000ランプの種類LED光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)106.1光源寿命40000時間(光束維持率85%)グリーン購入法適合演色指数(Ra)85定格光束(Lm)4170終端板プラスチック白色仕上内容量1台
注意
※常夜灯は他の点灯モード(ベース照明、読書灯)と同時に点灯させないでください。
※天井面より300mm以上離して取付けてください。
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28693247EL-LV5001LM1HTZ
135,400
53,980
59,378(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,050/税込¥1,155
北海道地方10¥1,050/税込¥1,155
沖縄地方1¥1,675/税込¥1,843
沖縄地方10¥1,675/税込¥1,843
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする