三菱電機
低温向け器具
Lファインecoシリーズ
冷蔵倉庫、食品加工工場など低温環境で使用可能。
用途
工場・倉庫用
仕様
防湿形
形状
直管LEDランプ搭載
質量(kg)
2.3/0.3(器具/ランプ)
取付
直付形
タイプ
LDL40
種類
反射笠タイプ/1灯用/防水ケース入り
使用温度範囲(℃)
-25~35
定格
初期照度補正付
定格電圧(V)
100~242
本体
鋼板(白色仕上)
定格消費電力(W)
21
色温度(K)
5000
ランプの種類
LED
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
111.9
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
明るさ(Lm)
2500
明るさ
FHF32形定格出力器具とほぼ同等
演色指数(Ra)
83
定格光束(Lm)
2350
反射板
鋼板(白色仕上)
内容量
1台
注意
※この器具は防湿形(部分防水)、屋内用です。
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28693256
EL-LRYWH4011AAHJ(25N5)
¥
45,100
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
北海道地方
10
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
沖縄地方
1
¥
1,675
/
税込
¥
1,843
沖縄地方
10
¥
1,675
/
税込
¥
1,843
離島
1
お送りできません