三菱電機
LEDライトユニット形ベースライト 器具本体
Myシリーズ
器具本体とライトユニットをモデルチェンジ
器具+ライトユニットの全長を短縮
IP23防雨性能により軒下用途での使用が可能
用途
軒下用
雨が吹き込みやすい階段・軒下など雨線内、廊下、厨房、寒冷地、-10℃までの低温倉庫(C2級、C3級)
仕様
防雨・防湿形
取付
直付形
種類
軒下用
本体
鋼板白色仕上(白色塗装)
保護等級
IP23
ランプの種類
LED
内容量
1台
注意
※器具本体のみの販売です。
※必ず専用の防雨・防湿形ライトユニットと防雨・防湿形器具本体との組合せでご使用ください。
※防雨・防湿形器具です。軒下などの雨線内で使用できます。サウナなどの高温・高湿になる場所では使用しないでください。また、背面より水がかかる場所には取付けないでください。
※腐食性ガスが発生する場所、塩害のある場所、屋内プールなどの塩素雰囲気にさらされる場所では使用しないでください。
※振動の激しい場所、常時振動のある場所、衝撃の加わるおそれのある場所では使用しないでください。
※周囲温度は-10~35℃の範囲でご使用ください。
※油煙環境では使用できません。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
形状
質量(kg)
大きさ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28693265
EL-LHWV41510
逆富士タイプ/150幅
1.4
40形
¥
7,600
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
92日以内出荷
返品不可
28693290
EL-LHWV42310
逆富士タイプ/230幅
1.7
40形
¥
7,900
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
92日以内出荷
返品不可
28693308
EL-LHWV21510
逆富士タイプ/150幅
0.8
20形
¥
5,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
返品不可
28693317
EL-LHWV22310
逆富士タイプ/230幅
0.9
20形
¥
5,700
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
92日以内出荷
返品不可
28693326
EL-LHWH21510
笠付タイプ
0.6
20形
¥
6,100
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
92日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください