LEDライトユニット形ベースライト ライトユニット

LEDライトユニット形ベースライト ライトユニット - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト ライトユニット - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト ライトユニット - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト ライトユニット - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト ライトユニット - 三菱電機

Myシリーズ
器具本体とライトユニットをモデルチェンジ
器具+ライトユニットの全長を短縮
拡散カバーの材質変更
アクリル(モデルチェンジ前)から割れにくいポリカーボネート製に変更。
IP23防雨性能により軒下用途での使用が可能

用途
軒下用
雨が吹き込みやすい階段・軒下など雨線内、廊下、厨房、寒冷地、-10℃までの低温倉庫(C2級、C3級)
仕様口出し線付カバーポリカーボネート樹脂(乳白色)質量(kg)1.2種類屋外(軒下)用定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)100~242保護等級IP23大きさ40形LED内蔵演色指数(Ra)83電球の種類LED電源ユニット内蔵防水防雨・防湿形内容量1本
注意
※ライトユニットのみの販売です。
※必ず専用の防雨・防湿形ライトユニットと防雨・防湿形器具本体との組合せでご使用ください。
※防雨・防湿形器具です。軒下などの雨線内で使用できます。サウナなどの高温・高湿になる場所では使用しないでください。また、背面より水がかかる場所には取付けないでください。
※腐食性ガスが発生する場所、塩害のある場所、屋内プールなどの塩素雰囲気にさらされる場所では使用しないでください。
※振動の激しい場所、常時振動のある場所、衝撃の加わるおそれのある場所では使用しないでください。
※周囲温度は-10~35℃の範囲でご使用ください。
※油煙環境では使用できません。
※従来のMyシリーズ防雨・防湿形(軒下用)器具本体とはライトユニットの互換性がありませんので、ご注意ください。
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格消費電力(W)
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
明るさ(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28693335EL-LUW43053LAHTN213000電球色124.23200
34,500
13,980
15,378(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:2026年5月下旬
28693344EL-LUW43053NAHTN215000昼白色147.63200
34,500
13,980
15,378(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28693360EL-LUW44053NAHTN24.95000昼白色156.24000
36,300
14,980
16,478(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:2026年5月中旬
28693369EL-LUW47053LAHTN433000電球色136.76900
47,300
19,980
21,978(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28693378EL-LUW47053NAHTN435000昼白色155.86900
47,300
19,980
21,978(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
LED照明器具への切り替えはお早めに
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする