LEDライトユニット形ベースライト

LEDライトユニット形ベースライト - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト - 三菱電機

Myシリーズ
器具本体とライトユニットをモデルチェンジ
器具+ライトユニットの全長を短縮
拡散カバーの材質変更
アクリル(モデルチェンジ前)から割れにくいポリカーボネート製に変更。
IP23防雨性能により軒下用途での使用が可能

用途
軒下用
雨が吹き込みやすい階段・軒下など雨線内、廊下、厨房、寒冷地、-10℃までの低温倉庫(C2級、C3級)
仕様口出し線付形状トラフタイプカバーライトユニットカバー:ポリカーボネート樹脂(乳白色)質量(kg)2取付直付形種類軒下用定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)100~242本体鋼板白色仕上(白色塗装)保護等級IP23大きさ40形ランプの種類LED光源寿命40000時間(光束維持率85%)LED内蔵グリーン購入法適合演色指数(Ra)83電源ユニット内蔵防水防雨・防湿形内容量1台
注意
※必ず専用の防雨・防湿形ライトユニットと防雨・防湿形器具本体との組合せでご使用ください。
※防雨・防湿形器具です。軒下などの雨線内で使用できます。サウナなどの高温・高湿になる場所では使用しないでください。また、背面より水がかかる場所には取付けないでください。
※腐食性ガスが発生する場所、塩害のある場所、屋内プールなどの塩素雰囲気にさらされる場所では使用しないでください。
※振動の激しい場所、常時振動のある場所、衝撃の加わるおそれのある場所では使用しないでください。
※周囲温度は-10~35℃の範囲でご使用ください。
※油煙環境では使用できません。
※従来のMyシリーズ防雨・防湿形(軒下用)器具本体とはライトユニットの互換性がありませんので、ご注意ください。
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格消費電力(W)
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
明るさ(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28693448MY-WL430530/LAHTN32.53000電球色136.35200
48,400
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28693457MY-WL450530/NAHTN32.55000昼白色154.75200
58,500
22,980
25,278(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28693466MY-WL470530/LAHTN433000電球色136.76900
63,100
25,980
28,578(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28693439MY-WL425530/NAHTN16.75000昼白色149.72500
47,800
18,980
20,878(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする