曜日別特売

LEDライトユニット形ベースライト ライトユニット

LEDライトユニット形ベースライト ライトユニット - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト ライトユニット - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト ライトユニット - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト ライトユニット - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト ライトユニット - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト ライトユニット - 三菱電機

Myシリーズ
器具本体とライトユニットをモデルチェンジ
器具+ライトユニットの全長を短縮
拡散カバーの材質変更
アクリル(モデルチェンジ前)から割れにくいポリカーボネート製に変更。
塩害地域(軒下)での使用が可能
器具本体とライトユニットに、錆びにくいステンレスを採用。一般の防雨・防湿形適用場所のほか、屋内の高湿環境や塩害地域(軒下)などでご使用できます。

用途軒下用仕様口出し線付カバーポリカーボネート樹脂(乳白色)質量(kg)1.2種類屋外(軒下)用定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)100~242保護等級IP23大きさ40形LED内蔵演色指数(Ra)83電球の種類LED電源ユニット内蔵防水防雨・防湿・耐塩形内容量1本
注意
※ライトユニットのみの販売です。
※必ず専用の耐塩形ライトユニットと防雨・防湿・耐塩形器具本体との組合せでご使用ください。
※従来のMyシリーズ防雨・防湿・耐塩形(軒下用)器具本体とライトユニットの相互性がありませんので、ご注意ください。
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格消費電力(W)
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
明るさ(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28693624EL-LUE42053NAHTN13.65000昼白色1472000
34,000
13,980
15,378(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28693640EL-LUE42553NAHTN16.75000昼白色149.72500
35,500
14,980
16,478(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:2026年6月上旬
28693649EL-LUE43053NAHTN215000昼白色147.63200
36,000
14,980
16,478(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28693658EL-LUE45053NAHTN32.55000昼白色154.75200
44,800
18,980
20,878(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28693667EL-LUE47053LAHTN433000電球色136.76900
48,800
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28693676EL-LUE47053NAHTN435000昼白色155.86900
48,800
19,980
21,978(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
LED照明器具への切り替えはお早めに
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする