曜日別特売

LEDライトユニット形ベースライト

LEDライトユニット形ベースライト - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト - 三菱電機

Myシリーズ
器具本体とライトユニットをモデルチェンジ
器具+ライトユニットの全長を短縮
塩害地域(軒下)での使用が可能
器具本体とライトユニットに、錆びにくいステンレスを採用。一般の防雨・防湿形適用場所のほか、屋内の高湿環境や塩害地域(軒下)などでご使用できます。

用途軒下用仕様口出し線付形状片反射笠付タイプ質量(kg)2.8取付直付形種類軒下用定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)100~242本体ステンレス(白色仕上)保護等級IP23大きさ40形材質(カバー)ライトユニットカバー:ポリカーボネート樹脂(乳白色)ランプの種類LED光源寿命40000時間(光束維持率85%)LED内蔵グリーン購入法適合演色指数(Ra)83電源ユニット内蔵防水防雨・防湿・耐塩形内容量1台
注意
※必ず専用の耐塩形ライトユニットと防雨・防湿・耐塩形器具本体との組合せでご使用ください。
※従来のMyシリーズ防雨・防湿・耐塩形(軒下用)器具本体とライトユニットの相互性がありませんので、ご注意ください。
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
全7種類を絞り込む
定格消費電力(W)
色温度(K)
光源色
明るさ(Lm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
定格消費電力(W)
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
明るさ(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28693895MY-EN420530/NAHTN13.65000昼白色128.62000
80,000
36,980
40,678(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28693904MY-EN425530/NAHTN16.75000昼白色130.52500
81,500
36,980
40,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28693920MY-EN430530/NAHTN215000昼白色1293200
82,000
37,980
41,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28693929MY-EN440530/NAHTN24.95000昼白色136.54000
83,800
37,980
41,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28693938MY-EN450530/NAHTN32.55000昼白色1355200
90,800
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28693947MY-EN470530/LAHTN433000電球色119.36900
94,800
43,980
48,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28693956MY-EN470530/NAHTN435000昼白色1366900
94,800
43,980
48,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする