曜日別特売

LEDライトユニット形ベースライト ライトユニット

LEDライトユニット形ベースライト ライトユニット - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト ライトユニット - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト ライトユニット - 三菱電機

Myシリーズ
海岸から200m以内の重塩害地域(軒下)での使用が可能。
器具本体とライトユニットをモデルチェンジ
器具+ライトユニットの全長を短縮
拡散カバーの材質変更
アクリル(モデルチェンジ前)から割れにくいポリカーボネート製に変更。
固形物および水の侵入に対する保護性能IP65に適合。

用途軒下用仕様口出し線付カバーポリカーボネート樹脂(乳白色)質量(kg)1.2種類屋外(軒下)用定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)100~242保護等級IP65大きさ40形色温度(K)5000光源色昼白色LED内蔵演色指数(Ra)83電球の種類LED電源ユニット内蔵防水重耐塩形内容量1本
注意
※ライトユニットのみの販売です。
※必ず専用の重耐塩形ライトユニットと重耐塩用器具本体との組合せでご使用ください。
※従来のMyシリーズ防雨・防湿・重耐塩形(軒下用)器具本体とライトユニットの相互性がありませんので、ご注意ください。
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
明るさ(Lm)
定格光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28693974EL-LUE42556NAHTN16.7149.725002500
45,500
18,980
20,878(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28693990EL-LUE43056NAHTN21147.632003100
46,000
18,980
20,878(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28693999EL-LUE47056NAHTN43155.869006700
58,800
23,980
26,378(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
LED照明器具への切り替えはお早めに
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする