チェーン吊金具

チェーン吊金具 - 三菱電機

高天井ベースライトGTシリーズ

仕様一般屋内用質量(kg)0.8種類ボルト用最大寸法(mm)幅192×55×全長513取付金具鋼板(電気亜鉛メッキ)チェーンステンレス内容量1個
注意
※EL-XRE003/005と組合わせて使用できません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28694096EL-X0051A
24,800
9,998
10,998(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

照明器具アクセサリー・スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする